Invändig skärhållare HM höger 10/06 mm GARANT

Article no.: 260016 10/06
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
49 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E10K SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC..0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12 mm
Mittförskjutning L3 6 mm
Spännhöjd L2 9,6 mm
Huvudängd L1 10 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260016 10/06
EAN / GTIN 4045197651815

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen