Invändig skärhållare höger 25/12 mm GARANT

Article no.: 250036 25/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
95 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R PCLNR/L12
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CN.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
Spännhöjd L2 24 mm
totallängd L 200 mm
Underläggsplatta 259031 2
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 8
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250036 25/12
EAN / GTIN 4045197650191

Beskrivelse

Utförande:

PCLNR 95° borrstänger för vändskärsplattor CN.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen