{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 1,3 kg | |
gängaM | M5 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 302038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197602404 | |
Manufacturer number | 302038 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HD-chuck kort, smal, form ADB SK 40 6 mm GARANT
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 5 180,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 4 171,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm |
fäste | SK 40 | SK 40 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | 61,5 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |