{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6497 | |
maximalhöjd | 99 mm | |
minimalhöjd | 85 mm | |
slitsbredd | 19 mm | |
spännlängd | 8 mm | |
totallängd | 179 mm | |
nyckelvidd | 14 mm | |
Mellanhöjd h1 | 38 mm | |
för spårbredd a | 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm | |
backbredd | 65 mm | |
Produktslag | Neddragsspännback |
Artikkelkode | 375130 65 | |
EAN / GTIN | 4020772073213 | |
Manufacturer number | 73213 |