Golvmärkningstejp extra stark
Article no.: 083639
Beskrivelse
Utförande:
3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetsservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.
3M™ 971 är en mycket slitstark tejp som har utvecklats speciellt för användning i områden som utsätts för mycket hårda påfrestningar. Till och med på ytor med ständig trucktrafik och ofta förekommande pallförskjutningar förblir märkningen tydlig. I de fall där processförloppen ofta måste ändras går den snabbt och enkelt att åter ta bort vid byte.
3M™ 971 är en mycket slitstark tejp som har utvecklats speciellt för användning i områden som utsätts för mycket hårda påfrestningar. Till och med på ytor med ständig trucktrafik och ofta förekommande pallförskjutningar förblir märkningen tydlig. I de fall där processförloppen ofta måste ändras går den snabbt och enkelt att åter ta bort vid byte.
Anmärkning:
Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.