{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | räfflade gripytor | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), sänksmidd tångkropp | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | no | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 703000 180 | |
EAN / GTIN | 4045197166005 | |
Manufacturer number | 703000 180 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vanadinkombinationstång, blank 180 mm HOLEX
on request
På lager
1 391 styck i lager
NOK 158,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
389 styck i lager
NOK 340,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 677 styck i lager
NOK 184,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 188 styck i lager
NOK 225,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
gnistfri | no | no | no | no |
totallängd | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | motsvarande DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | blank | förkromad | blank | blank |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång |