• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sladdlös våt-/torrdammsugare M18VC2-0

Article no.: 070230 M18VC2-0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
61 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V
  • Flöde: 1 300

Produktinformasjon

Technical Data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18VC2-0
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
behållarvolym 7,5 l
Längd sugslang 0,47 m
Flöde 1 300 l/min
Vikt utan batteri 5,3 kg
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 070230 M18VC2-0
EAN / GTIN 4058546219741
Manufacturer number 4933464029

Beskrivelse

Utförande:

Portabel och effektstark batteridriven 18 V våt-/torrdammsugare.
  • 80 mbar undertryck.
  • Drifttid upp till 30 minuter på en batteriladdning (9,0 Ah).
  • Inbyggd utblåsfunktion.
  • HEPA-filter fångar upp 99,97 % av alla dammpartiklar.
  • Behållarvolym fast/flytande: 9,8 / 7,5 l.
  • Luftflöde 1300 l/min

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.
Inklusive filter, sugslang, grovsmutsmunstycke och fogmunstycke.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073816; nr 073827 och nr 073840.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar