Insatskorg xtra ST 50

Article no.: 082103 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd insatskorg 255 mm
Bredd insatskorg 230 mm
Höjd insatskorg 370 mm
Volym insatskorg 50 l
maximal bärförmåga 12 kg
Produktslag Insatskorg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183

Beskrivelse

Utförande:

Av rostfritt stål (materialnr 1.4301) och med Rilsan-belagda handtag.

Passar till:

Korg passande till 082002 50.