{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
maximal ⌀ rund | 80 mm | |
maximal längd platt | 1 000 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 7,5 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 7,5 mm | |
dim A | 91 mm | |
dim B | 131 mm | |
dim C | 65 mm | |
dim D | 75 mm | |
dim E | 49 mm | |
dim F | 185 mm | |
dim G | 32 mm | |
maximal bärförmåga platt | 100 kg | |
maximal bärförmåga rund | 65 kg | |
vikt | 3 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 085980 100 | |
EAN / GTIN | 5012095627906 |