{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passande märkbandskassett | XTL | |
Typ | XTL | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
möjliga bandbredder | 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm | |
maximal teckenhöjd | 50 mm | |
nätadapter | Inklusive | |
antal teckenstorlekar | 15 | |
antal teckenbredder | 2 | |
antal textstilar | 15 | |
antal tecken i fönstret | 48 | |
Antal tillgängliga tecken/symboler | 150 | |
antal textrader | 1 - 27 | |
teckenfärg | svart | |
bandklippning | automatisk | |
tangentbordslayout | QWERTZ | |
anmärkning | Etikettminne | |
vikt inklusive batteri | 1 996 g | |
tillverkarens beteckning | Dymo XTL 500 | |
Längd | 269 mm | |
Bredd | 160 mm | |
höjd | 121 mm | |
Produktslag | Märkmaskin |
Artikkelkode | 085500 XTL500 | |
EAN / GTIN | 3501178733099 | |
Manufacturer number | 1873309 |