{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | Livsmedelscertifierad | |
EN 374 | Typ B (JKOPTL) | |
Kemikaliebeständighet | JKOPTL | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Tjocklek | 0,19 mm | |
Längd | 290 mm | |
Innehåll | 50 | |
Färg | svart | |
användningsområde | Allround | |
Handskstorlek | 7 | |
Standard/förordning | EN 374 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikkelkode | 094735 7 | |
EAN / GTIN | 7392626057067 | |
Manufacturer number | 849/7 |