Bandslinga LOOP 26 kN 2 m

Article no.: 098136 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

vikt 0,26 kg
Längd 2 m
Produktslag slinga

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098136 2
EAN / GTIN 4030281042440
Manufacturer number L-0008-2

Beskrivelse

Utförande:

LOOP 26 kN.Bandslinga som fästanordningmed många användningsområden för fallskydd till tillfällig säkring av en person. Robust polyamid-bandslinga (d = 25 mm) med en brottlast i huvudaxeln på 26 kN.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795