{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Höjdinställning i raster | 40 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
höjd | 1 835 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 710 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 700 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
bärförmåga per hyllplan | 85 kg | |
bärförmåga totalt | 500 kg | |
vikt | 136 kg | |
Produktslag | Behållarvagn |
Artikkelkode | 918565 TG96 | |
EAN / GTIN | 4062406295639 |