Golvmarkeringsband med halkskydd Tjocklek 1,2 mm YELLOW

Article no.: 964950 YELLOW
(NOK 66,37 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa Akryl
Färg gul
Längd 30 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 1,2 mm
Produktslag Golvmärkningstejp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 964950 YELLOW
EAN / GTIN 4005546982489
Manufacturer number 1725-04

Beskrivelse

Utförande:

Självhäftande, extra stark golvmarkeringstejp för inomhusbruk. Halkskydd R10 enligt ASR 1.5/1,2 golv. Nötningsbeständig och slitstark tack vare extruderat material av hög kvalitet. Tjocklek 1,2 mm. Stark häftförmåga på grund av avfasade kanter. De förhindrar skador på golvmarkeringstejpen när den körs över. Lämplig för gaffeltruckar (inga svängnings-, styr- eller bromsrörelser).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.