Halkskyddsmatta öppen 10 m rulle, Djup: 750mm

Article no.: 951907 750
(NOK 290,63 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
114 styck i lager

Select article variation and quantity

Djup (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Halkskydd Exact rulle 0,75 x 10 m
Längd 10 000 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 2 – 3 mm
Produktslag Halkskyddsmatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 951907 750
EAN / GTIN 4063104000587
Manufacturer number 80600548

Beskrivelse

Utförande:

Matta med noppstruktur av PES/glasfiberväv, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum. Mycket hög halk- och rivsäkerhet. Färg: antracit.

Användningsdata:

För inläggning i utdragslådor. För att säkra mot glidning och för skonsam förvaring av verktygen.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (bedömning av antändlighet); VDI 2700:2009 / Blad 15 / Punkt 11.3 (deformations- och intrycksförhållande). Uppfyller REACH-föreskrifterna.

Anmärkning:

Ingen vidhäftande eller halkskyddande effekt vid väta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen