{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6803J | |
hålavstånd e | 14 mm | |
Hålavstånd f | 20 mm | |
hål ⌀ d | 4,5 mm | |
spännhöjd H | 27 mm | |
spännkraft P1 | 800 N | |
spännkraft P2 | 1 100 N | |
totalhöjd | 125 mm | |
totallängd | 61 mm | |
kontaktskruv | M5×30 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikkelkode | 376520 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007881 | |
Manufacturer number | 557318 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vertikal snabbspännare med vinklad fot för sidmontering 1
on request
På lager
93 styck i lager
NOK 374,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
498 styck i lager
NOK 199,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
kontaktskruv | M5×30 mm | M5×30 mm |
hål ⌀ d | 4,5 mm | 3 mm |
totalhöjd | 125 mm | 77 mm |
totallängd | 61 mm | 51,5 mm |
spännkraft P1 | 800 N | 500 N |
hålavstånd e | 14 mm | 16 mm |
Typ | 6803J | 376508 1 |