Afschuinfreeskop 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Artikelnummer: 210390 10
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D ± 0,01 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkant-⌀ D 10 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Verzinkboorpunthoek 90
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 3
Aanzetrichting horizontaal
Totale lengte L 26,9 mm
Opnamegrootte 10 mm
Koplengte l 13 mm
Snijlengte L2 7 mm
Maximale snijdiepte ap max in staal < 900 N/mm2 3 mm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Inwendige koeling nee
Schachtuitvoering GARANT TopCut
Maximale snijdiepte ap max bij volle groeven 5
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210390 10
EAN/GTIN 4045197523518
Nummer fabrikant 210390 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht