Vierkant-spansleutel, Geschikt voor beitelhouder: A

Artikelnummer: 318180 A
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor beitelhouder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor beitelhouder A
Buiten-⌀ 13 mm
4-kant 8 mm
Geschikt voor spanschroeven 318130
Hoogte 120 mm
Breedte 130 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318180 A
EAN/GTIN 4045197316059
Nummer fabrikant 11T16

Omschrijving

T.b.v.:

Beitelhouders nr. 318100 t/m 318800