Vierkant-spansleutel C

Artikelnummer: 318180 C
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor beitelhouder C
Buiten-⌀ 25 mm
4-kant 14 mm
Geschikt voor spanschroeven 318130
Hoogte 120 mm
Breedte 130 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318180 C
EAN/GTIN 4045197316073
Nummer fabrikant 33T16

Omschrijving

T.b.v.:

Beitelhouders nr. 318100 t/m 318800