M18BHG-502C hete luCHT-blower accu

Artikelnummer: L00800 63
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Aantal inbegrepen accu’s 2
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 63
EAN/GTIN 4058546029449
Nummer fabrikant 4933459772
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig - hetelucht tot 470 °C
  • Reikt bedrijfstemperatuur in slechts 6 seconden
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Single cell monitoring voor optimale levensduur en lange levensduur van de accu
  • Geïntegreerde haak voor eenvoudige ophanging bijv
  • aan een ladder
  • Veleverd met op een ladder
  • Inbegrepen bij de levering zijn 1 x reduceermondstuk, 1 x reflectormondstuk
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere levensduur dan vorige modellen
  • 100 % systeemcompatibel met het MILWAUKEE™-M18® productgamma

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Met technologie: Geborsteld
  • Geleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
  • Gewicht met accupack: 1,4
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Productvariant: M18 BHG-502C
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 2 mondstukken

Levering:

2 x 18 V / 5,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader M12-18 C, 2 sproeiers, transportkoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan