M18BHG-502C Akku-Heissluftgeblaese

Artikel-Nr.: L00800 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 63
EAN / GTIN 4058546029449
Herstellernummer 4933459772
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstark – heiße Luft mit bis zu 470 °C
  • Erreicht Einsatztemperatur in nur 6 Sekunden
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Integrierter Haken für einfache Aufhängung an einer Leiter
  • Im Lieferumfang enthalten sind 1 x Reduzierdüse, 1 x Reflektordüse
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.4 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.4
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Produktvariante: M18 BHG-502C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 2 Düsen

Lieferumfang:

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18 C, 2 Düsen, Transportkoffer

Passende Produkte