Ventilateur d'air chaud de batterie M18BHG-502C.

Réf.: L00800 63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Heissluftbläser

Identification et classification

Référence article L00800 63
EAN / GTIN 4058546029449
Réf. fabricant 4933459772
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Décapeur thermique atteignant 470°C
  • Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier
  • Fourni avec 2 nez : 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet comme des tuyaux
  • Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
  • La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.4 (M18 B5)
  • Poids avec pack de batteries : 1.4
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 80
  • Variante de produit : M18 BHG-502C
  • Tension [V] : 18
  • Équipement standard : 2 buses

Livraison:

2 x batterie 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18 C, 2 buses, mallette de transport

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier