M18BHG-502C AKU horkovzdušná pistole

Č. pol.: L00800 63
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Teplovzdušná pištoľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 63
EAN/GTIN 4058546029449
Číslo výrobcu 4933459772
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonný - horký vzduch až 470 °C
  • Dosáhne provozní teploty za pouhých 6 sekund
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost akumulátoru
  • Integrovaný hák pro snadné zavěšení, např
  • na žebřík
  • Skop dodávaný s nářadím
  • na žebříku
  • Součástí dodávky je 1 x redukční tryska, 1 x reflektorová tryska
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátový výkon pro delší životnost a delší životnost než předchozí modely
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,4
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Varianta výrobku: M18 BHG-502C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 2 trysky

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18 C, 2 trysky, kufřík na přenášení

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky