Kopwand voor tafelwagens

Artikelnummer: E2401SW
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer E2401SW
EAN/GTIN 4017976745510
Nummer fabrikant E2401SW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gedemonteerd

Omschrijving:

  • Van houtvezelplaat,toplaag in beukendecor, in stalen frame.
  • Poedergecoat RAL 5007.
  • Zelfmontage d.
  • m.
  • v.
  • kunststof klemmen.
  • Voor alle MultiVario tafelwagens met 2 etages.

Kenmerk:

    • Laadvlak breedte (mm): 600
    • Totale lengte (mm): 610
    • Totale diepte (mm): 45
    • Totale hoogte (mm): 590
    • Kleur: beukendecor
    • Wenk: voor 2401