• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stirnwand für Tischwagen

Artikel-Nr.: E2401SW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
Dekore Buche
mit Tür nein
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Holzwerkstoffplatte
Breite Ladefläche 600 mm
Rollenart Lenkrolle
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Breite gesamt Bg 610 mm
Tiefe gesamt Tg 45 mm
Höhe gesamt Hg 590 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E2401SW
EAN / GTIN 4017976745510
Herstellernummer E2401SW
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen.
  • Pulverbeschichtet RAL 5007.
  • Selbstmontage mittels Kunststoffschellen.
  • Für alle MultiVario Tischwagen mit 2 Etagen.

Merkmal:

    • Ladeflächenbreite (mm): 600
    • Gesamtlänge (mm): 610
    • Gesamttiefe (mm): 45
    • Gesamthöhe (mm): 590
    • Farbe: Buchendekor
    • Hinweis: für 2401