Panel final para carro de mesa

Número de artículo: E2401SW
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Decoración Haya
Con puerta no
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 600 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Anchura total Bg 610 mm
Fondo total Tg 45 mm
Altura total Hg 590 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo E2401SW
EAN / GTIN 4017976745510
Número del fabricante E2401SW
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • desmontado

Descripción:

  • De tablero de madera, superficie decorativa de haya, en bastidor de acero.
  • Con recubrimiento de polvo según RAL 5007, automontaje mediante abrazaderas de plástico.
  • Para todos los carros de mesa MultiVario con 2 estantes.

Característica:

    • Ancho de la superficie útil (mm): 600
    • Longitud total (mm): 610
    • Profundidad total (mm): 45
    • Altura total (mm): 590
    • Color: haya
    • Nota: para 2401