Panel final para carro de mesa

N.º do artigo: E2401SW
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo E2401SW
EAN/GTIN 4017976745510
Número do fabricante E2401SW
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

  • desmontado

Descrição:

  • De tablero de madera, superficie decorativa de haya, en bastidor de acero.
  • Con recubrimiento de polvo según RAL 5007, automontaje mediante abrazaderas de plástico.
  • Para todos los carros de mesa MultiVario con 2 estantes.

Característica:

    • Ancho de la superficie útil (mm): 600
    • Longitud total (mm): 610
    • Profundidad total (mm): 45
    • Altura total (mm): 590
    • Color: haya
    • Nota: para 2401