Paroi frontale pour servantes

Réf.: E2401SW
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec porte non
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 600 mm
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Largeur totale Bg 610 mm
Profondeur totale Tg 45 mm
Hauteur totale Hg 590 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article E2401SW
EAN / GTIN 4017976745510
Réf. fabricant E2401SW
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • démonté

Description:

  • En mélaminé surface effet hêtre dans cadre acier revêtement époxy RAL 5007.
  • Montage facile grâce à des attaches en plastique.
  • Pour tous chariots MultiVario à 2 étages.

Caractéristique(s):

    • Largeur de surface utile (mm): 600
    • Longueur totale (mm): 610
    • Profondeur totale (mm): 45
    • Hauteur totale (mm): 590
    • Couleur: effet hêtre
    • Remarques: pour 2401