Roestvrij stalen weegschaal, flexibel , schaal eenzijdig, 2000 mm

Artikelnummer: DELA.1021.2000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DELA.1021.2000
EAN/GTIN 3662424023477
Nummer fabrikant DELA.1021.2000
L-nummer L60130 9510

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maatverdeling aan twee zijden gegraveerd
  • Eén zijde in mm - één zijde in 1/2 mm
  • Roestvast staal 18 % Cr - 8 % Ni
  • Non-glanzend

Kenmerk:

  • L [mm]: 2000
  • L1 x L2 [mm]: 25 x 0,5
  • [g]: 200