• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edelstahl-Massstab, flexibel 2000 mm

Artikel-Nr.: DELA.1021.2000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DELA.1021.2000
EAN / GTIN 3662424023477
Herstellernummer DELA.1021.2000
L-Nummer L60130 9510

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messteilung auf zwei Seiten eingraviert
  • Eine Seite in mm - eine Seite in 1/2 mm
  • Edelstahl 18 % Cr - 8 % Ni
  • Blendfrei

Merkmal:

  • L [mm]: 2000
  • L1 x L2 [mm]: 25 x 0,5
  • Gewicht in Gramm: 200