Rozsdamentes acél vonalzó, rugalmas 2000 mm

Cikkszám: DELA.1021.2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DELA.1021.2000
EAN / GTIN 3662424023477
Gyártó száma DELA.1021.2000
L-szám L60130 9510

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Két oldalon gravírozott mérési fokozatok
  • Egyik oldalon mm-ben - másik oldalon 1/2 mm-ben
  • Rozsdamentes acél 18 % Cr - 8 % Ni
  • Vakításmentes.

Jellemző:

  • L [mm]: 2000
  • L1 x L2 [mm]: 25 x 0,5
  • [g]: 200