{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | V.65.ABS50N | |
| Interfaces positie | aan machinezijde; aan werkstukzijde | |
| Interface aan machinezijde | B | |
| Afkoppellengte | 65 mm | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1; scheidingspunt 2 | |
| Producttype | gereedschapsopnameverlengstuk | |
| Totale lengte | 65 mm | |
| Materiaal | staal | |
| Oppervlaktebehandeling | blank | |
| Inhoud | 1 st. |
| Artikelnummer | A20 05450 | |
| EAN/GTIN | 4047109041769 | |
| Nummer fabrikant | 8423606512 | |
| L-nummer | L20070 33 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |