Podaljšek V.65.ABS50N

Št. art.: A20 05450
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca V.65.ABS50N
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vmesnik na strani stroja B
Previsna dolžina 65 mm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka podaljšek za vpenjalo orodij
Skupna dolžina 65 mm
Material jeklo
Obdelava površine svetlo
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A20 05450
EAN/GTIN 4047109041769
Številka proizvajalca 8423606512
L-število L20070 33
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

d=50, L=65, izvedba z utori, IKZ

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 84 236 06512