V.65.ABS50N EXTENSION

Réf.: A20 05450
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant V.65.ABS50N
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Interface côté machine B
Longueur de col 65 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale 65 mm
Matériau acier
Traitement de surface sans revêtement
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article A20 05450
EAN / GTIN 4047109041769
Réf. fabricant 8423606512
Article hors catalogue L20070 33
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET V.65.ABS50N EXTENSION

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 84 236 06512