Prodloužení ABS 50N-V65

Artiklové číslo: A20 05450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce V.65.ABS50N
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Rozhraní na straně stroje B
Nepodepřená délka 65 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka 65 mm
Materiál ocel
Povrchová úprava lesklá, čistá
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A20 05450
EAN / GTIN 4047109041769
Číslo výrobce 8423606512
L-číslo L20070 33
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

d=50, L=65, drážkované provedení, IKZ

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 236 06512