ESD-draagarmconsole, Diepte 550 mm, Lengte: 1000mm

Artikelnummer: 972087 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 1.000 mm
Uitsteeklengte 450 mm
Maximale belastbaarheid 50 kg
Toepassingsgebied Staanders
Gewicht 5 kg
Producttype Console

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972087 1000
EAN/GTIN 4062406167349
Nummer fabrikant 972087 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Solide uitvoering van staalplaat. Paarsgewijze montage voor het bevestigen van verlichtingsunit nr. 928600, 928602 en 928608.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.
Alleen geschikt voor staanders maat 962 en 1362.