Wielenset voor GARANT Uni Line 4-delig, Type: 1

Artikelnummer: 955459 1
Prijs instellen 4 Stuk (16,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tower; Wall; Z-Tower; CLEANING Tower
Hoogte 150 mm
Totale hoogte 150 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid per stuk 200 kg
Producttype Wiel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955459 1
EAN/GTIN 4062406584702
Nummer fabrikant 955459 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Wielen met ⌀ 125 mm. Ideaal, ook bij ongelijke ondergronden. Wielnaafbescherming voorkomt vastlopen van het wiel. Optimaal rustige loop door hoogwaardige kogellagers. Met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand en geringe rijgeluiden. Belastbaarheid per wiel 200 kg. Maximale belastbaarheid bij gebruik van 4 wielen: 600 kg.

Levering:

2 zwenkwielen en 2 zwenkwielen met vastzetters voor wiel en draaikrans. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Verzinkt, niet configureerbaar.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Dubbelwandige staander met aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wanden.
  • Geperforeerde wanden 9 × 9 mm met een raster van 37 mm voor de bevestiging van easyFix-haken en -houders en andere wandaccessoires.
  • Maximale draagvermogens inclusief opbouw in acht nemen.

Onjuist gebruik
  • Geperforeerde wand alleen uitrusten met hiervoor bestemde accessoires.
  • Geen personen transporteren.
  • Geen onbeveiligde werkstukken opslaan of transporteren.
  • Niet op verrijdbare bedrijfsinrichtingen plaatsen of zetten.
  • Niet zelf ombouwen.