Sada kol pro GARANT Uni Line 4dílná, Typ: 1

Artiklové číslo: 955459 1
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 396,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ložisko kola
Kuličkové ložisko
Typ válečků
Řiditelné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda
ne; ano
Počet roliček
2; 2
Způsob upevnění
šroubované
Konstrukční výška
150 mm
Barva
Šedá; Oranžová
Druh produktu
Kolo
Průměr vnějšího kola/válce
125 mm
Materiál kola/válečku
polyuretan (PU)
Barva pneumatik
šedá
Povrchová vrstva nezanechávající stopy
ano
Nosnost na kus
200 kg
Nosnost v sadě
600 kg
Obsah sady
4

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955459 1
EAN / GTIN 4062406584702
Číslo výrobce 955459 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kola o ⌀ 125 mm. Ideální i na nerovný podklad. Ochrana proti namotávání nití zabraňuje zablokování kolečka. Optimální tichý chod díky kvalitním kuličkovým ložiskům. S polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem a malým hlukem při jízdě. Nosnost na kolo 200 kg. Maximální nosnost při použití 4 koleček: 600 kg.

Rozsah dodávky:

2 řiditelná a 2 aretovatelná kolečka s brzdami pro kolo a otočný věnec. Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Pozinkováno, nelze konfigurovat.