Hamerassortiment, Aantal gereedschappen: 3

Artikelnummer: 954673 3
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×24
Breedte 200 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 3
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954673 3
EAN/GTIN 4062406899325
Nummer fabrikant 954673 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954673: 1 St.
GARANT bankhamer nr. 750110 gr. 300; 500: Resp. 1 st.
GARANT zachte hamer nr. 754120 gr. 40: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten