Hammer-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 3

Artikel-Nr.: 954673 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Einsatz Kunststoff
Anzahl Teile 3 St.
Breite Schaumstoff 200 mm
Tiefe Schaumstoff 600 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 24
passend für Schubladenhöhe min. 75 mm
Herstellerbezeichnung Hammer-Sortiment
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Schonhammer Einsatz 1
Farbe beige; blau; weiß
Material, Griff Holz
Material, Stiel Stahl
Produktart Hammer unspezifiziert
Inhalt Satz / Sortiment
Stiel / Griff Griff; Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954673 3
EAN / GTIN 4062406899325
Herstellernummer 954673 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954673: 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300; 500: je 1 St.
GARANT Schonhammer Nr. 754120 Gr. 40: 1 St.