{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál vložka | plast | |
| Počet přepážek | 3 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 200 mm | |
| Hloubka pěny | 600 mm | |
| Výška pěny | 30 mm | |
| Šířka pěny v G | 8 | |
| Hloubka pěny v G | 24 | |
| Vhodné pro výšku zásuvky min. | 75 mm | |
| Označení výrobce | Hammer-Sortiment | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Použití paličky s měkkým čelem | 1 | |
| Barva | Béžová; Modrá; Bílá | |
| Materiál, rukojeť | dřevo | |
| Materiál, Násada | ocel | |
| Druh produktu | kladivo, nespecifikováno | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Násada/rukojeť | rukojeť; Násada |
| Katalogové číslo | 954673 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406899325 | |
| Číslo výrobce | 954673 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |