Jeu de marteaux, Nombre d'outils: 3

Réf.: 954673 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

matériau insert plastique
Nombre de pièces 3 pc.
Largeur mousse 200 mm
Profondeur mousse 600 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 8
Profondeur mousse en G 24
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Référence fabricant Hammer-Sortiment
Emballage mousse / mousse rigide
embout pour maillet à frappe amortie 1
Couleur beige; bleu; blanc
Matériau, poignée bois
Matériau, manche acier
Type de produit marteau non spécifié
Sommaire jeu / Assortiment
Manche/poignée poignée; manche

Identification et classification

Référence article 954673 3
EAN / GTIN 4062406899325
Réf. fabricant 954673 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954673: 1 pièce
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300 ; 500: 1 pièce de chaque
Maillet à frappe amortie GARANT 754120 réf. 40: 1 pièce