Assortiment voor elektriciens volledig geïsoleerd, Aantal gereedschappen: 12

Artikelnummer: 954585 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×24
Breedte 250 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 12
Aantal gereedschappen 12
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Gewicht 1,614 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954585 12
EAN/GTIN 2050002004351
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 nr. 954585: 1 st.
WERA elektro-schroevendraaier voor sleuf nr. 663100 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: Resp. 1 st.
Spanningzoeker nr. 665050 gr. 3: 1 st.
WERA schroevendraaier voor Phillips nr. 668600 gr. 1; 2: Resp. 1 st.
GARANT combinatietang, volledig geïsoleerd, nr. 701710 gr. 180: 1 st.
GARANT halfronde tang recht, volledig geïsoleerd, nr. 713310 gr. 200: 1 st.
GARANT zijsnijtang, volledig geïsoleerd, nr. 725310 gr. 160: 1 st.
Stripmes nr. 728010 gr. 8-28: 1 st.
GARANT striptang nr. 728613 gr. 6: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten