{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Elektriker-Sortiment vollisolliert | |
| Număr de piese incluse | 12 buc. | |
| Înălţimea totală | 75 mm | |
| Lăţime totală | 250 mm | |
| Lungimea totală | 600 mm | |
| Tipul de depozitare | Inserție din spumă dură | |
| Lățime spumă B | 250 mm | |
| Adâncime spumă T | 600 mm | |
| Înălțime spumă H | 30 mm | |
| Spumă pre-laserizată | da | |
| Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor | 75 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţime în G | 10 | |
| Adâncime în G | 24 | |
| Spumă material | Polietilenă (PE) | |
| Greutate totală | 1,614 kg | |
| Mobilitate | + | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Tip produs | Sortiment de scule |
| Cod articol | 954585 12 | |
| EAN / GTIN | 2050002004351 | |
| Număr producător | 954585 12 | |
| Producător/responsabil | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |