Pilnai izoliuotų elektrikams skirtų įrankių rinkinys, Įrankių skaičius: 12

Prekės Nr.: 954585 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×24

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 10×24
Plotis 250 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 10
Gylis  G 24
Įrankių skaičius 12
Įrankių skaičius 12
Modelis su įrankių rinkiniu
Svoris 1,614 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954585 12
EAN / GTIN 2050002004351
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 Nr. 954585: 1 vnt.
WERA elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 663100 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 vnt.
Įtampos matuoklis Nr. 665050 dyd. 3: 1 vnt.
WERA atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668600 dyd. 1; 2: po 1 vnt.
GARANT kombinuotosios replės, pilnai izoliuotos Nr. 701710 dyd. 180: 1 vnt.
GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios, pilnai izoliuotos Nr. 713310 dyd. 200: 1 vnt.
GARANT šoninio kirpimo žnyplės, pilnai izoliuotos Nr. 725310 dyd. 160: 1 vnt.
Izoliacijos nuėmimo peilis Nr. 728010 dyd. 8-28: 1 vnt.
GARANT izoliacijos nuėmimo žnyplės Nr. 728613 dyd. 6: 1 vnt.