Hardschuiminlay voor gereedschapssets, geschikt voor hardschuim-assortiment: 955126

Artikelnummer: 952001 955126
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor hardschuim-assortiment Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • geschikt voor shadowboard-diepte: 115

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
geschikt voor shadowboard-diepte 115 mm
Breedte 383 mm
Diepte 115 mm
Aantal gereedschappen 8
Uitvoering leeg voor gereedschapssets
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952001 955126
EAN/GTIN 4067263724025
Nummer fabrikant 952001 955126
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.