Hardschuiminlay voor gereedschapssets, geschikt voor hardschuim-assortiment: 955025

Artikelnummer: 952001 955025
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor hardschuim-assortiment Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 20×16
  • kleinste geschikte ladefronthoogte: 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 20×16
kleinste geschikte ladefronthoogte 100 mm
Breedte 500 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 20
Diepte in G 16
Aantal gereedschappen 82
Uitvoering leeg met ruimte voor gereedschap
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952001 955025
EAN/GTIN 4062406158507
Nummer fabrikant 952001 955025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan