Verrijdbare stellingladder, Aantal treden: 7

Artikelnummer: 935800 7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ladderlengte 1,85 m
Werkhoogte ca. 3 m
Maximale verticale inhaakhoogte tot 2,11 m
Geschikt voor stelling hoogte 2.000 mm
Breedte aan de voet 0,6 m
Uitsteeklengte 0,85 m
Liggerhoogte 25 mm
Liggerbreedte 73 mm
Traphoogte 235 mm
Aantal treden 7
Gewicht 8,9 kg
Producttype Stellingladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 935800 7
EAN/GTIN 4062406134211
Nummer fabrikant 935800 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verrijdbare ladder voor montage aan stellingen. Als deze niet wordt gebruikt, kan de ladder ruimtebesparend tegen het stellingsysteem worden gezet. Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Inclusief GARANT easyFix-opname. Met 2 zelfvergrendelende geremde wielen, ⌀ 80 mm. Geluidsarm draaiende wielen aan de bovenzijde.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Elke ladder wordt speciaal op maat vervaardigd.De maximale verticale inhaakhoogte moet altijd worden aangegeven.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan