Scheidingsplaat achter 1500

Artikelnummer: 920357 1500
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 504 mm
Breedte 1.500 mm
Producttype Scheidingsplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920357 1500
EAN/GTIN 4062406224806

Omschrijving

Uitvoering:

Scheidingsplaat van stevig plaatstaal.
Voor inbouw aan de achterkant aan elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken, om beknellingsgevaar bij achter elkaar geplaatste werkplekken te voorkomen.

T.b.v.:

Elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belasting nr. 920301920338.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Door het aanbrengen van scheidingsplaten moet het hoogteverstelbereik van de tafels op 720 – 1200 mm worden versteld.