• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chapa cortante detrás 1500

Número de artículo: 920357 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 504 mm
Anchura 1.500 mm
Tipo de producto Chapa cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 920357 1500
EAN / GTIN 4062406224806

Descripción

Ejecución:

Chapa cortante de chapa de acero estable.
Para el montaje trasero en puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente, a fin de evitar el peligro de aplastamiento de puestos de trabajo que se mezclen.

Idóneo para:

Puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para cargas ligeras n.º 920301920338.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Colocando chapas cortantes se debe regular el intervalo de regulación de altura de las mesas a 720 – 1200 mm.